Motion
DS40A18 SPKT

IWIS
DS40A18 SPKT

Pignon de chaîne à rouleau simple double - 40 / 1/2 po, matériau brut, 1/2 po d’alésage, 18 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10745314
N° MFRDS40A18 SPKT
Prix57.95 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
DS40A18 SPKT

Pignon de chaîne à rouleau simple double - 40 / 1/2 po, matériau brut, 1/2 po d’alésage, 18 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10745314
N° MFRDS40A18 SPKT
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
Prix57.95 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    2.3125 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.4063 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1 1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1400 po
  • Diamètre du pas
    2.879 po
  • Poids
    1.80 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    40
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    18
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648190430

Aperçu

Description du fabricant
DS40A18 SPKT