Motion
E50B17H SPKT

IWIS
E50B17H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux triples reboreable - 50 / 5/8 po, gros, 3/4 po d’alésage, 17 dents, matériau en acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10745407
N° MFRE50B17H SPKT
Prix149.43 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
E50B17H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux triples reboreable - 50 / 5/8 po, gros, 3/4 po d’alésage, 17 dents, matériau en acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10745407
N° MFRE50B17H SPKT
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
Prix149.43 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    2.6875 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1 7/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.7200 po
  • Diamètre du pas
    3.401 po
  • Largeur de la dent
    0,3750 po
  • Poids
    4.38 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    50
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    3
  • Nombre de Dents  
    17
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648191338

Aperçu

Description du fabricant
E50B17H SPKT