Motion
E50B23H SPKT

IWIS
E50B23H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux triples reboreable - 50 / 5/8 po, matériau brut, 1 po d’alésage, 23 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10745413
N° MFRE50B23H SPKT
Price$239.50/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
E50B23H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux triples reboreable - 50 / 5/8 po, matériau brut, 1 po d’alésage, 23 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10745413
N° MFRE50B23H SPKT
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
Price$239.50/pc

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1 in
  • Diamètre du moyeu
    3.6250 po
  • Length Through Bore  
    2.6250 po
  • Maximum Bore Diameter  
    2 1/2 po
  • Outside Diameter  
    4.9200 po
  • Diamètre du pas
    4.590 po
  • Largeur de la dent
    0,3750 po
  • Poids
    8.80 lb

Details

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    50
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    3
  • Number Of Teeth  
    23
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648191390

Aperçu

Description du fabricant
E50B23H SPKT