Motion
E50B25H SPKT

IWIS
E50B25H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux triples reboreable - 50 / 5/8 po, matériau brut, 1 po d’alésage, 25 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10745415
N° MFRE50B25H SPKT
Prix290.70 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
E50B25H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux triples reboreable - 50 / 5/8 po, matériau brut, 1 po d’alésage, 25 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10745415
N° MFRE50B25H SPKT
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
Prix290.70 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Diamètre du moyeu
    3.6250 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.6250 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2 1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.3200 po
  • Diamètre du pas
    4.987 po
  • Largeur de la dent
    0,3750 po
  • Poids
    10.16 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    50
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    3
  • Nombre de Dents  
    25
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648191413

Aperçu

Description du fabricant
E50B25H SPKT

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues