Motion
E80B17H SPKT

IWIS
E80B17H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux triples reboreable - 80 / 1 po, matériau brut, 1 po d’alésage, 17 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10745445
N° MFRE80B17H SPKT
Prix309.41 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
E80B17H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux triples reboreable - 80 / 1 po, matériau brut, 1 po d’alésage, 17 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10745445
N° MFRE80B17H SPKT
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
Prix309.41 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Diamètre du moyeu
    4.4219 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.8750 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    3 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.9500 po
  • Diamètre du pas
    5.442 po
  • Largeur de la dent
    0,6250 po
  • Poids
    18.60 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    80
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    3
  • Nombre de Dents  
    17
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648191710

Aperçu

Description du fabricant
E80B17H SPKT