Motion
E80B18H SPKT

IWIS
E80B18H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux triples reboreable - 80 / 1 po, matériau brut, 1 po d’alésage, 18 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10745446
N° MFRE80B18H SPKT
Prix340.07 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
E80B18H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux triples reboreable - 80 / 1 po, matériau brut, 1 po d’alésage, 18 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10745446
N° MFRE80B18H SPKT
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
Prix340.07 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Diamètre du moyeu
    4.7344 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.8750 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    3 1/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.2700 po
  • Diamètre du pas
    5.759 po
  • Largeur de la dent
    0,6250 po
  • Poids
    21.20 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    80
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    3
  • Nombre de Dents  
    18
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648191727

Aperçu

Description du fabricant
E80B18H SPKT