Spécifications
Dimensions
- Chaîne ou vol Largeur6.0000 po
- Chaîne Pas1.5000 po
- Épaisseur du vol3.10 mm
- Rayon de rétroflexion minimum150.00 mm
- Poids29.60 lb
- Poids par pied2.96 lb
Détails
- 2D Dessins
- Matériau de la chaîne de baseStandard - Acier inoxydable ferrique
- Matériau de la chaîneStandard - Acier inoxydable ferrique
- Type de chaîneChaîne de dessus de table
- Style de composantCourse droite
- Matériel de volStandard - Acier inoxydable ferrique
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant847648060665
- Matériau de la brocheAcier inoxydable trempé
Aperçu
- Les chaînes à dessus plat Flexon sont produites en versions droites et à flexion latérale et la gamme est couverte par une vaste sélection de matériaux bruts et de profils de maillons de chaîne pour fournir des solutions pour toutes les applications de transport.
- Ces chaînes plates se caractérisent par des charges de travail élevées, une résistance élevée à l’usure et des surfaces de transport extrêmement plates et lisses.
- Les chaînes peuvent être utilisées dans de nombreuses applications et ne sont pas seulement limitées à l’industrie des aliments et des boissons.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Étude de cas sur la gamme d’emballages des principaux fabricants d’aliments iwisL’une des principales installations du fabricant d’aliments du Mont Sterling, au Kentucky, exploite 21 chaînes d’emballage à haute vitesse, chacune étant un élément essentiel d’un processus de production à haut rendement.
Voir la documentation
Étude de cas sur la production d’œufs à grande échelle iwisUne usine de production d’œufs à grande échelle à Seymour, en Indiana, exploite une chaîne de tri d’œufs à haut rendement qui fonctionne continuellement, traitant des millions d’œufs par le lavage, le tri et le classement.
Voir la documentation
Étude de cas sur la fabrication d’aliments au four à chaleur intense iwisUn important fabricant de collations était confronté à des problèmes d’approvisionnement répétés avec un fournisseur de longue date de la chaîne qui n’a pas livré le produit à temps.
Voir la documentation
Étude de cas sur la production de crème glacée iwisUn grand fabricant exploite des installations de production de crème glacée à volume élevé avec des congélateurs tunnel jouant un rôle essentiel dans la production de ses produits de crème glacée.
Voir la documentation
Plus de ressources
Étude de cas sur la production de canettes à grande vitesse iwis
Dans une usine de production de boîtes de conserve à grande vitesse à Jacksonville, en Floride, les chaînes de production exploitent 24/7 boîtes de conserve, produisant jusqu’à 2,400 boîtes de conserve par minute.
Dépliant sur les capacités iwis
Les systèmes d’entraînement iwis, fondés en Allemagne en 1916, fabriquent des chaînes, des pignons et des composants d’entraînement pour les industries exigeantes du monde entier. Avec 95,000 produits et emplacements dans le monde entier, elle offre des solutions innovantes soutenues par plus d’un siècle d’expertise.