Motion
SSA815K325X10FT

IWIS
SSA815K325X10FT

Chaîne de dessus de table - acier austénitique teintures, course droite, 3.2500 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, acier austénitique teintures Matériau de vol
N° D’ARTICLE MI10745467
N° MFRSSA815K325X10FT
Prix56.56 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
SSA815K325X10FT

Chaîne de dessus de table - acier austénitique teintures, course droite, 3.2500 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, acier austénitique teintures Matériau de vol
N° D’ARTICLE MI10745467
N° MFRSSA815K325X10FT
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
Prix56.56 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.2500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    3.10 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    150.00 mm
  • Poids
    17.80 lb
  • Poids par pied
    1.78 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Matériau de la chaîne de base
    Acier inoxydable austénitique
  • Matériau de la chaîne
    Acier inoxydable austénitique
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Matériel de vol
    Acier inoxydable austénitique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648021031
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable trempé
  • CUP_NON
    847648021031

Aperçu

Description du fabricant
SSA815K325X10FT
  • Les chaînes à dessus plat Flexon sont produites en versions droites et à flexion latérale et la gamme est couverte par une vaste sélection de matériaux bruts et de profils de maillons de chaîne pour fournir des solutions pour toutes les applications de transport.
  • Ces chaînes plates se caractérisent par des charges de travail élevées, une résistance élevée à l’usure et des surfaces de transport extrêmement plates et lisses.
  • Les chaînes peuvent être utilisées dans de nombreuses applications et ne sont pas seulement limitées à l’industrie des aliments et des boissons.