Motion
SSA881K450TABX10FT

IWIS
SSA881K450TABX10FT

Chaîne de dessus de table - Taches austénitiques en acier, biseau, 4.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, Taches austénitiques en acier Matériau de vol
N° D’ARTICLE MI10745475
N° MFRSSA881K450TABX10FT
Prix104.26 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
SSA881K450TABX10FT

Chaîne de dessus de table - Taches austénitiques en acier, biseau, 4.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, Taches austénitiques en acier Matériau de vol
N° D’ARTICLE MI10745475
N° MFRSSA881K450TABX10FT
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
Prix104.26 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    3.10 mm
  • Rayon latéral minimum
    500 mm
  • Poids
    24.20 lb
  • Poids par pied
    2.42 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    Acier inoxydable austénitique
  • Matériau de la chaîne
    Acier inoxydable austénitique
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Biseau
  • Matériel de vol
    Acier inoxydable austénitique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648012367
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable trempé
  • CUP_NON
    847648012367

Aperçu

Description du fabricant
SSA881K450TABX10FT
  • Les chaînes à dessus plat Flexon sont produites en versions droites et à flexion latérale et la gamme est couverte par une vaste sélection de matériaux bruts et de profils de maillons de chaîne pour fournir des solutions pour toutes les applications de transport.
  • Ces chaînes plates se caractérisent par des charges de travail élevées, une résistance élevée à l’usure et des surfaces de transport extrêmement plates et lisses.
  • Les chaînes peuvent être utilisées dans de nombreuses applications et ne sont pas seulement limitées à l’industrie des aliments et des boissons.