Motion
32068
Roulement à rouleaux conique léger NSK, diamètre de 340 mm, diamètre extérieur de 520 mm, 112 mm W
N° D’ARTICLE MI10746783
N° MFR32068
Prix17,667.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux conique léger NSK, diamètre de 340 mm, diamètre extérieur de 520 mm, 112 mm W
N° D’ARTICLE MI10746783
N° MFR32068
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
Prix17,667.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    340 mm
  • Largeur du cône
    106 mm
  • Gobelet Largeur  
    92 mm
  • Diamètre extérieur
    520 mm
  • Hauteur totale
    520 mm
  • Longueur totale
    520 mm
  • Largeur totale
    112 mm
  • Poids
    83.7 kg

Détails

  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux coniques métriques légers NSK, diamètre de 340 mm, diamètre extérieur de 520 mm, 112 mm W
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 320
  • Capacité de charge dynamique
    1650000 N
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Numéro CUP du fabricant
    192661050514
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    192661050514

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUE LÉGER 32068 , 340
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés