Motion
1307KTN
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 35 mm, DI 80 mm, largeur 21 mm
N° D’ARTICLE MI10746801
N° MFR1307KTN
Prix238.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 35 mm, DI 80 mm, largeur 21 mm
N° D’ARTICLE MI10746801
N° MFR1307KTN
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
Prix238.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    21 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    1307KTN NSK 1307KTN ÉTROIT AUTO-ALIGNABLE
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Ce roulement à billes à alignement automatique comprend un alésage de 35 mm, un 1:12 alésage conique, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 21 mm pour les roulements à billes à alignement automatique.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1307KTN
  • Numéro CUP du fabricant
    029176410017
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176410017

Aperçu

Description du fabricant
1307KTN NSK 1307KTN ÉTROIT AUTO-ALIGNABLE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté