Motion
16016C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 80 mm, diamètre extérieur : 125 mm, largeur 14 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI10746814
N° MFR16016C3
Prix319.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 80 mm, diamètre extérieur : 125 mm, largeur 14 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI10746814
N° MFR16016C3
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
Prix319.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    14 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    ALÉSAGE ROND 16016C3 , DIAMÈTRE INTÉRIEUR 80 MM, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 125 MM,
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 16016C3 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 80mm et un diamètre extérieur de 125mm , adapté aux applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16016C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176522925
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176522925

Aperçu

Description du fabricant
ALÉSAGE ROND 16016C3 , DIAMÈTRE INTÉRIEUR 80 MM, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 125 MM,