Motion
2215C5
Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 75 mm, DI 130 mm, largeur 31 mm
N° D’ARTICLE MI10746846
N° MFR2215C5
Prix692.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 75 mm, DI 130 mm, largeur 31 mm
N° D’ARTICLE MI10746846
N° MFR2215C5
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
Prix692.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    31 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEMENT LARGE 2215C5 ,
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C5
  • Description longue
    2215C5 Le roulement comprend un alésage droit de 75 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 130 mm, une largeur de 31 mm; convient aux machines moyennes à lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2215C5
  • Numéro CUP du fabricant
    192661045220
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    192661045220

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES AUTO-ALIGNEMENT LARGE 2215C5 ,