Motion
22224CAMKDD2E4C3TF

NSK CORP, BEARING DIV
22224CAMKDD2E4C3TF

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 215 mm, largeur 58 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI10746853
N° MFR22224CAMKDD2E4C3TF
Prix1,972.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
22224CAMKDD2E4C3TF

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 215 mm, largeur 58 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI10746853
N° MFR22224CAMKDD2E4C3TF
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
Prix1,972.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    58 mm
  • Poids
    8.52 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques, type scellé, HTF : acier Hi-TF longue durée, DD2 ; GVS : joint à double contact amovible - Sans graisse
  • Capacité de charge dynamique
    480000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    192661077689
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    525000 N
  • CUP_NON
    192661077689

Aperçu

Description du fabricant
22224CAMKDD2E4C3TF CHS SPHÉRIQUE MOYEN