Motion
22322EAE4C4
Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 240 mm, largeur 80 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI10746881
N° MFR22322EAE4C4
Prix2,652.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 240 mm, largeur 80 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI10746881
N° MFR22322EAE4C4
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
Prix2,652.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    80 mm
  • Poids
    38.801 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques TL et Tough and Long Life de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances des roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    231553.27 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    192661045275
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1400 tr/min
  • Vitesse maximale
    1900 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • Capacité de charge statique
    251786.08 lbf
  • CUP_NON
    192661045275

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPHÉRIQUE LOURD DE 22322EAE4C4 HPS