Motion
24076CAG3MK303W507TL

NSK CORP, BEARING DIV
24076CAG3MK303W507TL

Roulement à rouleaux sphériques - DI 380 mm, DI 560 mm, largeur 180 mm, 1:30 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI10747012
N° MFR24076CAG3MK303W507TL
Prix40,973.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
24076CAG3MK303W507TL

Roulement à rouleaux sphériques - DI 380 mm, DI 560 mm, largeur 180 mm, 1:30 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI10747012
N° MFR24076CAG3MK303W507TL
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
Prix40,973.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    380 mm
  • Extérieur Diamètre  
    560 mm
  • Global Largeur  
    180 mm
  • Poids
    330.53 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    192661036525
  • Vitesse maximale
    560 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    240
  • CUP_NON
    192661036525

Aperçu

Description du fabricant
24076CAG3MK303W507TL CHS PÂLE LARGE SPH