Motion
3202B-2RSRTN
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 15 mm, D.E. de 35 mm, Largeur de 15.90 mm, Double joint, Sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI10747038
N° MFR3202B-2RSRTN
Prix138.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 15 mm, D.E. de 35 mm, Largeur de 15.90 mm, Double joint, Sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI10747038
N° MFR3202B-2RSRTN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix138.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Longueur totale
    35 mm
  • Global Largeur  
    15.90 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176949302
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176949302

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À CONTACT ANGULAIRE 3202B-2RSRTN