Motion
3202J
NSK 3202J, PALIER À BILLES
N° D’ARTICLE MI10747039
N° MFR3202J
Prix77.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NSK 3202J, PALIER À BILLES
N° D’ARTICLE MI10747039
N° MFR3202J
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
Prix77.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Longueur totale
    35 mm
  • Global Largeur  
    15.90 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176061691
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176061691

Aperçu

Description du fabricant
3202J ROULEMENT À BILLES