Motion
3218MC3
NSK 3218MC3 90 mm diamètre diamètre extérieur, 160 mm diamètre extérieur, 52.4 mm largeur
N° D’ARTICLE MI10747043
N° MFR3218MC3
Prix3,474.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NSK 3218MC3 90 mm diamètre diamètre extérieur, 160 mm diamètre extérieur, 52.4 mm largeur
N° D’ARTICLE MI10747043
N° MFR3218MC3
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
Prix3,474.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Hauteur totale
    160 mm
  • Longueur totale
    160 mm
  • Global Largeur  
    30 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176530623
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176530623

Aperçu

Description du fabricant
3218MC3 NSK DIAM. ALÉSAGE 3218MC3 90 MM, 160