Motion
395AR/394DR+L
Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 2.6250 po d’alésage, 4.3307 po de diamètre extérieur, 0.7411 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10747058
N° MFR395AR/394DR+L
Prix7,241.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 2.6250 po d’alésage, 4.3307 po de diamètre extérieur, 0.7411 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10747058
N° MFR395AR/394DR+L

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,241.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.6250 po
  • Diamètre extérieur
    4.3307 po
  • Hauteur totale
    110 mm
  • Longueur totale
    110 mm
  • Largeur totale
    0.7411 po

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Numéro CUP du fabricant
    192661047484
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    192661047484

Aperçu

Description du fabricant
395AR/394DR+L NSK 395AR/394DR+L 2.6250 I
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon