Motion
4 10SF16
Roulement sphérique lisse - Alésage 1in , diamètre extérieur 1-5/8 po, largeur totale 7/8 po
N° D’ARTICLE MI10747060
N° MFR4 10SF16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - Alésage 1in , diamètre extérieur 1-5/8 po, largeur totale 7/8 po
N° D’ARTICLE MI10747060
N° MFR4 10SF16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    7/8 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    3/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.6250 po
  • Largeur totale
    0.8750 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Boîtier en acier durci
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176969034
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Type de roulement
    Roulement sphérique simple

Aperçu

Description du fabricant
4 10SF16 NSK 4 10SF16 41.275 DE