Motion
4 50FSF75
NSK 4 50FSF75 50 diamètre diamètre extérieur, 75 mm de diamètre extérieur, mm de largeur
N° D’ARTICLE MI10747064
N° MFR4 50FSF75
Prix2,384.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NSK 4 50FSF75 50 diamètre diamètre extérieur, 75 mm de diamètre extérieur, mm de largeur
N° D’ARTICLE MI10747064
N° MFR4 50FSF75

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,384.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Largeur totale
    35 mm

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    192661046395
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • CUP_NON
    192661046395

Aperçu

Description du fabricant
4 50FSF75 NSK 4 50FSF75 50 DIA BORE, 75
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon