Motion
4 IR-1616
Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - 1.0000 po de diamètre, 1.2500 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI10747086
N° MFR4 IR-1616
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - 1.0000 po de diamètre, 1.2500 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI10747086
N° MFR4 IR-1616
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Largeur totale
    1.0200 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Description longue
    Le 4 IR-1616 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 1.0000 po, un diamètre extérieur de 1.2500 po et une largeur totale de 1.0200 po; le poids n’est pas spécifié dans les données fournies.
  • Numéro CUP du fabricant
    192661046722
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    192661046722

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX 4 IR-1616