Motion
4 IR-273220
Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - 1.6900 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI10747090
N° MFR4 IR-273220
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - 1.6900 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI10747090
N° MFR4 IR-273220
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6900 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Largeur totale
    1.2500 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Description longue
    Le 4 IR-273220 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 1.6900 po, un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur hors tout de 1.2500 po; le poids n’est pas spécifié dans les données fournies.
  • Numéro CUP du fabricant
    192661046364
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    192661046364

Aperçu

Description du fabricant
4 IR-273220 ROULEMENT À ROULEAUX