Motion
6308C4
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm diamètre intérieur, 90 mm diamètre extérieur, 23 mm largeur
N° D’ARTICLE MI10747153
N° MFR6308C4
Prix83.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm diamètre intérieur, 90 mm diamètre extérieur, 23 mm largeur
N° D’ARTICLE MI10747153
N° MFR6308C4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix83.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    23 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Hauteur totale
    90 mm
  • Longueur totale
    90 mm
  • Global Largeur  
    23 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Description longue
    Le 6308C4 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 40 mm avec un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 23 mm, idéal pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6308C4
  • Numéro CUP du fabricant
    192661065648
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    192661065648

Aperçu

Description du fabricant
BAL À RAINURE MOYENNEMENT PROFONDE 6308C4 NSK 6308C4