Motion
6880MC3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 400 mm, diamètre extérieur : 500 mm, largeur 46 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI10747193
N° MFR6880MC3
Prix21,860.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 400 mm, diamètre extérieur : 500 mm, largeur 46 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI10747193
N° MFR6880MC3
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
Prix21,860.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    400 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    46 mm
  • Extérieur Diamètre  
    500 mm
  • Global Largeur  
    46 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6880MC3 NSK 6880MC3 BILLE À RAINURE PROFONDE
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6880MC3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 400 mm avec un diamètre extérieur de 500 mm et une largeur de 46 mm, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6880MC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176724626
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176724626

Aperçu

Description du fabricant
6880MC3 NSK 6880MC3 BILLE À RAINURE PROFONDE