Motion
7008CTP4
Roulement à contact angulaire double - Alésage de 40 mm, D.E. de 68 mm, Angle de contact de 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI10747204
N° MFR7008CTP4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire double - Alésage de 40 mm, D.E. de 68 mm, Angle de contact de 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI10747204
N° MFR7008CTP4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Hauteur totale
    68 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7008CTP4 NSK 7008CTP4 SUPER PRÉCISION AN
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    192661051641
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7008CTP4 NSK 7008CTP4 SUPER PRÉCISION AN