Motion
71425/71750
Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 4.2500 po d’alésage, 7.5000 po de diamètre extérieur, 1.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10747210
N° MFR71425/71750
Prix7,499.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 4.2500 po d’alésage, 7.5000 po de diamètre extérieur, 1.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10747210
N° MFR71425/71750

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,499.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.2500 po
  • Largeur du cône
    49.21 mm
  • Gobelet Largeur  
    34.93 mm
  • Diamètre extérieur
    7.5000 po
  • Longueur totale
    190.5 mm
  • Largeur totale
    1.8750 po
  • Poids
    5.476 kg

Détails

  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux conique métrique NSK 71425/71750 , diamètre de 190.5 mm, diamètre de 107.95 mm, 49.212 mm W
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, type pouces
  • Capacité de charge dynamique
    296000 N
  • Code d’harmonisation
    8482200040
  • Numéro CUP du fabricant
    192661046562
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    192661046562

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUE 71425/71750
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés