Motion
7201BEAT85
Alésage de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI10747211
N° MFR7201BEAT85
Prix73.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI10747211
N° MFR7201BEAT85

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix73.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    ROULEMENT À CONTACT ANGULAIRE 7201BEAT85
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176642616
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176642616

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À CONTACT ANGULAIRE 7201BEAT85