Motion
FSAF22216
Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - Matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI10747294
N° MFRFSAF22216
Prix1,539.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - Matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI10747294
N° MFRFSAF22216
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
Prix1,539.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.5000 po

Détails

  • Pays d’origine
    TW
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483308020
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    029176500855
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    029176500855

Aperçu

Description du fabricant
FSAF22216 NSK FSAF22216, COMPREND UN COMPON