Motion
FSAF22517
Boîtier de bloc d’oreiller - Matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10747296
N° MFRFSAF22517
Prix1,407.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10747296
N° MFRFSAF22517

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,407.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Hauteur  
    7-5/16 po
  • Global Longueur  
    13.0000 po
  • Poids
    33 lb

Détails

  • Type de roulement
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    8483308020
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    029176501234
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de montage
    Base à quatre boulons
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    029176501234

Aperçu

Description du fabricant
FSAF22517 NSK FSAF22517, COMPREND UN COMPON