Motion
KMT1
Contre-écrou de roulement série KMT - Largeur 30 mm
N° D’ARTICLE MI10747379
N° MFRKMT1
Prix145.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série KMT - Largeur 30 mm
N° D’ARTICLE MI10747379
N° MFRKMT1
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
Prix145.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    14 mm
  • Longueur totale
    30 mm
  • Largeur totale
    30 mm

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    7318158085
  • Numéro CUP du fabricant
    192661020425
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KMT
  • CUP_NON
    192661020425

Aperçu

Description du fabricant
KMT1 CONTRE-ÉCROU MÉTRIQUE M12X1MM E 30MM OD
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon