Motion
LB3206B-2RSRSTN

NSK CORP, BEARING DIV
LB3206B-2RSRSTN

Roulement à contact angulaire - Alésage de 30 mm, D.E. de 72 mm, Double joint, sans bague élastique, Angle de contact de 25 °, C0
N° D’ARTICLE MI10747394
N° MFRLB3206B-2RSRSTN
Prix267.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
LB3206B-2RSRSTN

Roulement à contact angulaire - Alésage de 30 mm, D.E. de 72 mm, Double joint, sans bague élastique, Angle de contact de 25 °, C0
N° D’ARTICLE MI10747394
N° MFRLB3206B-2RSRSTN
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
Prix267.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    DEU
  • Description
    POULIE LB3206B-2RSRSTN AVEC SPHÉRIQUE OU
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    192661001066
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    192661001066

Aperçu

Description du fabricant
POULIE LB3206B-2RSRSTN AVEC SPHÉRIQUE OU