Motion
LZ3203B-2RSRSTN

NSK CORP, BEARING DIV
LZ3203B-2RSRSTN

Roulement à contact angulaire - Alésage de 17 mm, 3.5000 po de diamètre extérieur, double joint, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, C0
N° D’ARTICLE MI10747408
N° MFRLZ3203B-2RSRSTN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
LZ3203B-2RSRSTN

Roulement à contact angulaire - Alésage de 17 mm, 3.5000 po de diamètre extérieur, double joint, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, C0
N° D’ARTICLE MI10747408
N° MFRLZ3203B-2RSRSTN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Extérieur Diamètre  
    3.5000 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    POULIE LZ3203B-2RSRSTN AVEC CYLINDRIQUE
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176760853
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176760853

Aperçu

Description du fabricant
POULIE LZ3203B-2RSRSTN AVEC CYLINDRIQUE