Motion
NN3018TBKRCC0P4

NSK CORP, BEARING DIV
NN3018TBKRCC0P4

Roulement à rouleaux cylindrique moyen Super Precision NSK avec anneau interne triple-rebord, diam. 90 mm, diam. ext. 140 mm, 2 rangées, 37 mm W, 143000 N dynamique/charge statique 228000 N
N° D’ARTICLE MI10748094
N° MFRNN3018TBKRCC0P4
Prix2,376.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
NN3018TBKRCC0P4

Roulement à rouleaux cylindrique moyen Super Precision NSK avec anneau interne triple-rebord, diam. 90 mm, diam. ext. 140 mm, 2 rangées, 37 mm W, 143000 N dynamique/charge statique 228000 N
N° D’ARTICLE MI10748094
N° MFRNN3018TBKRCC0P4
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
Prix2,376.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    140 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    4.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en polyamide renforcé de fibre de verre
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    CC0
  • Numéro CUP du fabricant
    192661011461
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    192661011461

Aperçu

Description du fabricant
NN3018TBKRCC0P4 SUPER PRÉCISION MOYEN C