Motion
NU2309ETC3
Roulement à rouleaux cylindrique moyen large NSK, diam. 45 mm, diam. ext. 100 mm, 1 rangée, 36 mm W, 158000 N dynamique/charge statique 153000 N
N° D’ARTICLE MI10748114
N° MFRNU2309ETC3
Prix384.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindrique moyen large NSK, diam. 45 mm, diam. ext. 100 mm, 1 rangée, 36 mm W, 158000 N dynamique/charge statique 153000 N
N° D’ARTICLE MI10748114
N° MFRNU2309ETC3
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
Prix384.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    36 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    36 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    100 mm
  • Poids
    2.82 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en polyamide renforcé de fibre de verre
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176403842
  • Tr/min maximum (graisse)
    5300 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    6700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    23
  • CUP_NON
    029176403842

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CYLINDRIQUE DE LARGEUR MOYENNE NU2309ETC3