Motion
NU244EMC3
Roulement cylindrique léger NSK, diamètre de 220 mm, diamètre extérieur de 400 mm, 1 rangée, 65 mm W
N° D’ARTICLE MI10748124
N° MFRNU244EMC3
Prix10,354.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique léger NSK, diamètre de 220 mm, diamètre extérieur de 400 mm, 1 rangée, 65 mm W
N° D’ARTICLE MI10748124
N° MFRNU244EMC3
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
Prix10,354.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Global Largeur  
    400 mm
  • Poids
    82.45 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176927102
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176927102

Aperçu

Description du fabricant
NU244EMC3 BEARI À ROULEAUX CYLINDRIQUES LÉGERS