Motion
NU3026C3
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 130 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 200 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI10748125
N° MFRNU3026C3
Prix4,537.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 130 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 200 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI10748125
N° MFRNU3026C3
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
Prix4,537.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    200 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176927119
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176927119

Aperçu

Description du fabricant
NU3026C3 NSK NU3026C3, DIAM. ALÉSAGE 130 MM,