Motion
24B783

GRACO INC
24B783

24B783
N° D’ARTICLE MI10753946
N° MFR24B783
Prix17,549.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
24B783

24B783
N° D’ARTICLE MI10753946
N° MFR24B783
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
Prix17,549.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    2 po
  • Poids
    134 lb, 60.78 kg

Détails

  • Échappement d’air
    3/4 po
  • Entrée d'air
    1/2 po
  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Acier inoxydable
  • Certification
    ATEX, CE
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inoxydable
  • Matériau de la membrane
    Surmoulage PTFE
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    120 psi
  • Teneur maximale en solides
    0.2500 po
  • Débit maximum
    150 gal/min
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Transfert
    Fin

Aperçu

Description du fabricant
24B783 POMPE,2150S-PS01S1SSPTPOPT