Motion
D5B911

GRACO INC
D5B911

D5B911
N° D’ARTICLE MI10753963
N° MFRD5B911
Prix1,633.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
D5B911

D5B911
N° D’ARTICLE MI10753963
N° MFRD5B911
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
Prix1,633.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1/2 po
  • Poids
    6.50 lb, 2.95 kg

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    241657
  • Échappement d’air
    3/8 po NPT
  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Certification
    ATEX, CE
  • Vérifier le matériau du siège
    Polypropylène
  • Matériau de la membrane
    PTFE / EPDM 2-Piece
  • Type de port de sortie d’entrée
    BSPT
  • Pression maximale
    100 psi
  • Teneur maximale en solides
    0.0938 po; 2.40 mm
  • Débit maximum
    15 gal/min
  • Transfert
    Port central
  • Conception du type
    Boulonné non métallique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    D05911
  • Matériaux mouillés
    Polypropylène, PTFE/EPDM

Aperçu

Description du fabricant
D5B911 POMPE,515P-PP01AP4PPPTPTPT0