Motion
SP3F.0054,3150HS.PSP1ASSEFL-PSEP21

GRACO INC
SP3F.0054,3150HS.PSP1ASSEFL-PSEP21

SP3F.0054,3150HS.PSP1ASSEFL-PSEP21
N° D’ARTICLE MI10753985
N° MFRSP3F.0054,3150HS.PSP1ASSEFL-PSEP21
Prix30,269.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
SP3F.0054,3150HS.PSP1ASSEFL-PSEP21

SP3F.0054,3150HS.PSP1ASSEFL-PSEP21
N° D’ARTICLE MI10753985
N° MFRSP3F.0054,3150HS.PSP1ASSEFL-PSEP21
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
Prix30,269.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    3 po

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    255061
  • Échappement d’air
    3/4 po NPT
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la section centrale
    Acier inoxydable
  • Certification
    Conforme à la norme FDA, EC 1935/2004, USP Classe VI, ATEX, IECEx
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la membrane
    2-Piece PTFE/Santoprène
  • Matériel de quincaillerie
    Acier inoxydable
  • Type de port de sortie d’entrée
    Bride sanitaire (Tri-Clamp)
  • Pression maximale
    120 psi
  • Teneur maximale en solides
    2.4600 po; 62.50 mm
  • Débit maximum
    130 gal/min
  • Transfert
    Orifice central en étoile
  • Conception du type
    Métallique serré
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    25R724
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable 316L , PTFE, Santoprène, acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
SP3F.0054 POMPE,3150HS.PSP1ASSEFL-PSEP21