Motion
8940169353
Douille à chocs - Taille de douille 65 mm, 1-1/2 po d’entraînement, 6 PT, type standard, fini chromé
N° D’ARTICLE MI10757610
N° MFR8940169353
Prix373.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à chocs - Taille de douille 65 mm, 1-1/2 po d’entraînement, 6 PT, type standard, fini chromé
N° D’ARTICLE MI10757610
N° MFR8940169353
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
Prix373.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1-1/2 po
  • Taille du support
    65 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Numéro CUP du fabricant
    15451594916
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
8940169353 S1065M 1-1/2" DR STANDARD IMPACT S
  • DURABLE : fini de surface chrome-molybdène et phosphate manganèse pour une résistance extrême à l’usure, un couple maximal et la prévention de l’arrondissement des fixations.
  • Marquage gravé au laser facile à lire avec taille de sortie et numéro de modèle.
  • ASSUREZ LA SÉCURITÉ : Les douilles à chocs (en acier au chrome et au molybdène) sont conçues pour soutenir et absorber les chocs momentanés de chaque impact, empêchant ainsi les fissures ou les bris et prolongeant la durée de vie de la douille.
  • EFFICACITÉ OPTIMALE : Les douilles à chocs sont parfaitement adaptées aux outils électriques et, par conséquent, évitent les déformations inhabituelles ou les dommages à l’entraînement carré de l’outil.

Les clients ont également acheté