Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier210
- Distance centrale2.0600 po
- Taille du réducteur du fabricant721
- Rapport nominal200:1
- Ratio200:1
- Poids43.1 lb, 19.55 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantW12119
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSobre
- Série700
- Trousse de base standardKit B5
- Convient à un environnement de lavageOui