Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant7180
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio60:1
- Poids25.1 lb, 11.385 kg
Détails
- Trousse de coussinetsP12
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantW12196
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peintureAucune peinture
- RéductionRéduction unique
- SérieHF700
- Trousse de base standardKit B5