Motion
48008
48008
N° D’ARTICLE MI10777950
N° MFR48008
Prix37.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
48008
N° D’ARTICLE MI10777950
N° MFR48008
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
Prix37.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    Indéterminé
  • Point de congélation
    Non déterminé
  • Longueur
    2.415
  • Grade NLGI
    2
  • Taille
    8 oz
  • Gravité spécifique
    .89 @ 60°F
  • Contenu en COV
    Moins de 1 %
  • Poids
    0.62

Détails

  • Additifs inclus
    PTFE
  • Type antigrippant
    Qualité alimentaire
  • Matériau de base
    PTFE Syncolon
  • Type de base
    PAO
  • Certification
    NSF, casher
  • Couleur
    Translucide
  • Composition
    Exclusif
  • Point de chute
    Supérieur à 550 °F
  • Caractéristiques et avantages
    • Prévient la rouille et la corrosion tout en réduisant la friction • Prévient le grippage et le grippage • Formule sans métal • Ne coule pas, ne coule pas et ne s’évapore pas • Longue durée • Large plage de températures • Compatible avec l’acier inoxydable et les alliages inoxydables • Étanche à l’eau salée, sans danger pour l’eau potable • Écologique • Diélectrique, de qualité alimentaire et propre • Étanche • Écologique • Biodégradable • Certifié casher • Homologué NSF (H1)
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    428°F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Formulaire
    Semi-solide
  • Couleur de la graisse
    Translucide
  • Épaississeur de graisse
    Silice fusible
  • Code d’harmonisation
    340399
  • Numéro de catalogue du fabricant
    48008
  • Numéro de stock du fabricant
    48008
  • Numéro CUP du fabricant
    082353480081
  • Cote NSF
    H1
  • Quantité du colis
    6
  • Gamme de produits
    Super lubrifiant
  • Règlements
    Conforme aux normes OSHA et RoHS
  • Méthode de retrait
    Essences minérales
  • Parfum
    Légère
  • Normes respectées
    ISO
  • Plage de température
    -30°F à 475 °F
  • CUP_NON
    082353480081
  • Résistance à l’eau
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
48008 SUPER LUBE ANTIGRIPPANT DE QUALITÉ ALIMENTAIRE
  • Prévient la rouille et la corrosion tout en réduisant la friction
  • Empêche le grippage et le grippage
  • Formule sans métal
  • Ne coule pas, ne coule pas et ne s’évapore pas
  • Longue durée
  • Large plage de températures
  • Compatible avec l’acier inoxydable et les alliages inoxydables
  • Étanche à l’eau salée, sécuritaire dans l’eau potable
  • Respectueux de l’environnement
  • Diélectrique, de qualité alimentaire et propre
  • Étanche
  • Respectueux de l’environnement
  • Biodégradable
  • Certifié casher
  • Inscrit NSF (H1)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté