Motion
83050
83050
N° D’ARTICLE MI10777955
N° MFR83050
Prix659.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
83050
N° D’ARTICLE MI10777955
N° MFR83050
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
Prix659.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    224 - 252° C (435 - 486° F)
  • Longueur
    12.38
  • Poids net
    5 gal (É.-U.)
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Taille
    5 gal
  • Gravité spécifique
    0.85
  • Contenu en COV
    Moins de 25 %
  • Poids
    36

Détails

  • Apparence
    Effacer
  • Matériau de base
    Solvant
  • Type de base
    Liquide
  • Certification
    NSF, casher
  • Composé chimique
    Liquide
  • Couleur
    Translucide
  • Composition
    PAO
  • Capacité du contenant
    5 gal (É.-U.)
  • Type de contenant
    Seau
  • Point d’éclair
    Supérieur à 96° C (205° F)
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Formulaire
    Liquide
  • Normes de l’industrie respectées
    ISO 9000
  • Cote NSF
    H1
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Retirable
    Oui
  • Méthode de retrait
    Essences minérales
  • Parfum
    Comme un solvant
  • Normes respectées
    NSF
  • Type
    Liquide
  • CUP_NON
    082353830503

Aperçu

Description du fabricant
83050 PROTECTION MÉTALLIQUE SUPER LUBE
  • Synthétique
  • Nettoie et pénètre
  • Évacue l’humidité
  • Laisse une pellicule lubrifiante protectrice
  • Préserve et protège contre la rouille et la corrosion sur l’acier, l’aluminium et d’autres surfaces métalliques
  • Qualité alimentaire
  • Nettoyage
  • Inscrit NSF (H1)
  • Certifié casher

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté