Motion
42011075

Werma
42011075

BALISE DOUBLE FLASH À DEL 420.110.75 BM 24
N° D’ARTICLE MI10778152
N° MFR42011075
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Werma
42011075

BALISE DOUBLE FLASH À DEL 420.110.75 BM 24
N° D’ARTICLE MI10778152
N° MFR42011075
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    89 mm
  • Hauteur
    101 mm
  • Poids
    132 g
  • Largeur
    91 mm

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du boîtier
    Noir
  • Fiche technique
  • Tension
    24 V

Aperçu

Description du fabricant
BALISE DOUBLE FLASH À DEL 420.110.75 BM 24