Motion
58A708
Lubrifiant soluble dans l’eau - Type : eau Miscible, 200 L / 52.8 gal, tambour
N° D’ARTICLE MI10781351
N° MFR58A708
Prix2,348.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant soluble dans l’eau - Type : eau Miscible, 200 L / 52.8 gal, tambour
N° D’ARTICLE MI10781351
N° MFR58A708
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
Prix2,348.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    200 L / 52.8 gal
  • Poids
    528 lb

Détails

  • Applications supplémentaires
    Meulage de surface et cylindrique
  • Apparence
    Liquide jaune
  • Application
    Meulage de surface et cylindrique
  • Couleur
    Effacer
  • Composition
    Mélange
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Fût
  • ECCN
    Oreille 99
  • Caractéristiques et avantages
    Bonne performance de meulage; longue durée de vie du liquide de refroidissement; solution transparente et incolore; durée de vie améliorée du liquide de refroidissement; COOLCUT TAILLE SYN GRIND est un liquide de refroidissement miscible à l’eau pour les processus de meulage sur les machines-outils individuelles ainsi que sur les systèmes centralisés. L’action de lavage supérieure du fluide assure des meules propres et un refroidissement parfait. Ce liquide de refroidissement élimine le besoin de lubrification lors du meulage de surface ou circulaire. Il convient le mieux aux travaux avec des matériaux ferreux et du verre.
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Type de formule
    Sans COV
  • Code d’harmonisation
    3403191090
  • Numéro CUP du fabricant
    662980458327
  • Application du matériel
    Acier inoxydable, acier, fonte, aluminium, titane, céramique de verre
  • Type d’huile
    Huile de coupe
  • Quantité du colis
    1.000
  • Point d’écoulement
    -11 °F
  • Type de produit
    Huiles de coupe et de filetage
  • Série
    COUPE FROID
  • Nom/numéro commercial
    COUPE À FROID, SYN
  • Type
    Eau Miscible
  • CUP_NON
    662980458327

Aperçu

Description du fabricant
58A708 MEULAGE SYN COOLCUT - 200L
  • Bonne performance de meulage; longue durée de vie du liquide de refroidissement; solution transparente et incolore; durée de vie améliorée du liquide de refroidissement; COOLCUT TAILLE SYN GRIND est un liquide de refroidissement miscible à l’eau pour les processus de meulage sur les machines-outils individuelles ainsi que sur les systèmes centralisés. L’action de lavage supérieure du fluide assure des meules propres et un refroidissement parfait. Ce liquide de refroidissement élimine le besoin de lubrification lors du meulage de surface ou circulaire. Il convient le mieux aux travaux avec des matériaux ferreux et du verre.