Motion
1218KJC3
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 30 mm
N° D’ARTICLE MI10782746
N° MFR1218KJC3
Prix708.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 30 mm
N° D’ARTICLE MI10782746
N° MFR1218KJC3
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
Votre prix708.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    30 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BILLE AUTO-ALIGNANTE SÉRIE 1218KJC3 1200
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-alignant a un alésage de 90 mm, un type d’ 1:12 alésage conique, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur de 30 mm pour les roulements à billes auto-alignants.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1218KJC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176409691
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176409691

Aperçu

Description du fabricant
BILLE AUTO-ALIGNANTE SÉRIE 1218KJC3 1200