Motion
21309EAKE4
Roulement à rouleaux sphériques - DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI10782763
N° MFR21309EAKE4
Prix358.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI10782763
N° MFR21309EAKE4
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
Prix358.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    33496.541 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176410635
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    213
  • Capacité de charge statique
    32372.496 lbf
  • CUP_NON
    029176410635

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 21309EAKE4